LEGRAND - Valena Life with Netatmo vernetzter Schalter 2L für allen Lasten Farbe Schwarz
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 756853
Ausführung - Tronic
Lastart - universal und LED Retrofit
Montageart - Unterputz
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414972954686
Sonepar Artikelnummer
121407076
Hersteller Artikelnummer
756853
Hersteller Typ
756853
Hersteller Artikel Nr.:
756853
Ausführung:
Tronic
Lastart:
universal und LED Retrofit
Montageart:
Unterputz
Farbe:
schwarz
Bemessungsstrom:
0.85 A
Zusammenstellung:
Basiselement mit voller Abdeckplatte
Nebenstelleneingang:
Ja
Lichtwertspeicher:
Nein
Verwendbar mit Taste:
Ja
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
Ja
Verwendbar mit Präsenzmelder:
Ja
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
Nein
Verwendbar mit Funktaste:
Ja
Verwendbar mit IR-Taste:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
Nein
Nennspannung:
230 V
Schaltleistung:
5 .. 200 W
Anzahl der Kanäle:
1
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Ja
Kompatibel mit Google Assistant:
Ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.132 kg


