LEGRAND - Valena Life with Netatmo Wandsender 1-Fach Farbe: Ultraweiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 752185
Funkfrequenz - 2400 MHz
Modulation - UKW (FM)
Reichweite - 185 m
Anzahl der Befehle - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3414971154278
Sonepar Artikelnummer
120632037
Hersteller Artikelnummer
752185
Hersteller Typ
752185
Hersteller Artikel Nr.:
752185
Funkfrequenz:
2400 MHz
Modulation:
UKW (FM)
Reichweite:
185 m
Anzahl der Befehle:
1
Schutzart (IP):
IP40
Rollingcode-System:
Ja
Codelänge (Bit):
128
Mit Funkhandsender:
Ja
Funktaster unter Putz:
Nein
Funktaster auf Putz:
Ja
Mit Funkcodiergerät:
Ja
Tastatur-Schutzabdeckung:
Nein
Stromversorgung:
Batterie
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.106 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


