LEGRAND - Valena Life Zeitschalter 0-120 Min. Farbe: Mandelweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A75206
Ausführung - elektronisch
Montageart - Unterputz
Farbe - beige
Kürzester Schaltabstand - 1 min
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010957752064
Sonepar Artikelnummer
120400077
Hersteller Artikelnummer
A75206
Hersteller Typ
A75206
Hersteller Artikel Nr.:
A75206
Ausführung:
elektronisch
Montageart:
Unterputz
Farbe:
beige
Kürzester Schaltabstand:
1 min
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Transparent:
Nein
Zufallsgenerator:
Nein
Nennspannung:
250 V
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Astroprogramm:
Nein
Nebenstelleneingang:
Nein
Mit Helligkeitssensoranschluss:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.029 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


