LEGRAND - Valena Life Zeitschalter 0-15Min Farbe: Aluminium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A75305
Ausführung - elektronisch
Montageart - Unterputz
Farbe - Aluminium
Kürzester Schaltabstand - 0.4 min
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010957753054
Sonepar Artikelnummer
120395373
Hersteller Artikelnummer
A75305
Hersteller Typ
A75305
Hersteller Artikel Nr.:
A75305
Ausführung:
elektronisch
Montageart:
Unterputz
Farbe:
Aluminium
Kürzester Schaltabstand:
0.4 min
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Transparent:
Nein
Zufallsgenerator:
Nein
Nennspannung:
250 V
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Astroprogramm:
Nein
Nebenstelleneingang:
Nein
Mit Helligkeitssensoranschluss:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.029 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


