Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

LEGRAND - Valena Life Zugtaster Wechsel 6A Farbe: Aluminium

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Valena Life Zugtaster Wechsel 6A Farbe: Aluminium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 752324

  • Ausführung - Einzeltaster

  • Bedienungsart - Zugschnur

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3414970464446

Sonepar Artikelnummer

120399320

Hersteller Artikelnummer

752324

Hersteller Typ

752324

Hersteller Artikel Nr.:

752324

Ausführung:

Einzeltaster

Bedienungsart:

Zugschnur

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Mit Beleuchtung:

Nein

Anschlussart:

Steckklemme

Montageart:

Unterputz

Befestigungsart:

Krallen-/Schraubbefestigung

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung kontaktlos:

Nein

Anzahl der Betätigungswippen:

0

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

2

Polzahl:

2

Nennspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

6 A

Mit Signallampe:

Nein

Rückmeldekontakt:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

Aluminium

RAL-Nummer (ähnlich):

7040

Transparent:

Nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

Nein

Aufdruck:

ohne

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK04

Gerätebreite:

74.7 mm

Gerätehöhe:

74.7 mm

Gerätetiefe:

47 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

40 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.092 kg

Valena Life Zugtaster mit Wechselkontakt (SL) ,nicht beleuchtbar, Zugschnur Best.Nr.089805 ist separat zu bestellen. Hinweis: Zur Verwendung mit Abdeckungen von Valena Allure (siehe Auswahltabelle auf 151 und 159). Variante Valena Life inkl. Abdeckung. Verpackt im Beutel. Farbe: Aluminium

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie