Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Ventilator, 30 m³/Std. für Schaltschrankklimatisierung

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Ventilator, 30 m³/Std. für Schaltschrankklimatisierung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 034817

  • Anzahl der Lüfter - 1

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 230 .. 240 V

  • Spannungsart - AC

  • Volumenstrom, freiblasend - 160 m³/h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3245060348175

Sonepar Artikelnummer

120139116

Hersteller Artikelnummer

034817

Hersteller Typ

034817

Hersteller Artikel Nr.:

034817

Anzahl der Lüfter:

1

Betriebsspannung AC 50 Hz:

230 .. 240 V

Spannungsart:

AC

Volumenstrom, freiblasend:

160 m³/h

Schutzart (IP):

IP32

Farbe:

grau

Breite:

138 mm

Höhe:

138 mm

Betriebsspannung AC 60 Hz:

230 .. 240 V

Geeignet für Wandeinbau:

Ja

Ausgeführt als Einschublüfter:

Nein

Umlüfter:

Nein

Dachlüfter:

Nein

Mit Filter:

Nein

Bemessungsleistung:

22 W

Montageart:

Schraubbefestigung

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:

Nein

RAL-Nummer:

7035

Tiefe:

40 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84145925

Gewicht:

1.105 kg

Legrand Schaltschränke Atlantic und Marina - Schaltschrankklimatisierung: Ventilator, 30 m³/Std.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie