Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Verbinder für V2 Rohr IEC 50

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Verbinder für V2 Rohr IEC 50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 387875

  • Werkstoff - Metall

  • Oberflächenschutz - vernickelt

  • Ausführung - Steckanschluss

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 50 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8009561184725

Sonepar Artikelnummer

120773043

Hersteller Artikelnummer

387875

Hersteller Typ

387875

Hersteller Artikel Nr.:

387875

Werkstoff:

Metall

Oberflächenschutz:

vernickelt

Ausführung:

Steckanschluss

Für Rohrdurchmesser nominal:

50 mm

Farbe:

Nickel

Werkstoffgüte:

Messing

Güte der Oberflächenbeschichtung:

sonstige

Oberfläche poliert:

Ja

Oberfläche gebürstet:

Nein

Halogenfrei:

Ja

Mit Sperrfunktion:

Nein

Zweiteilig:

Nein

Mit Inspektionsöffnung und Deckel:

Nein

Material Dichtung:

ohne Dichtung

Mit Außengewinde:

Nein

Mit Innengewinde:

Nein

Teilbar:

Nein

Exzentrisch:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

74122000

Gewicht:

0.990 kg

Rohrverbinder, ø Rohr außen: 50 mm, Type: TKT50

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie