Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Verbindungsset, für Schaltschränke Höhe 500 mm.

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Verbindungsset, für Schaltschränke Höhe  500 mm.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 036244

  • Ausführung - Befestigungssatz

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm

  • Geeignet für Gehäusebauhöhe - 1200 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 300 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3245060362447

Sonepar Artikelnummer

120139147

Hersteller Artikelnummer

036244

Hersteller Typ

036244

Hersteller Artikel Nr.:

036244

Ausführung:

Befestigungssatz

Geeignet für Gehäusebaubreite:

800 mm

Geeignet für Gehäusebauhöhe:

1200 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

300 mm

Breite:

15 mm

Höhe:

332 mm

Tiefe:

114 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer:

9005

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.444 kg

Legrand Schaltschränke Marina Zubehör: Verbindungsset, für Schränke Höhe > 500 mm.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie