LEGRAND - Verdrahtungskanal 40 x 60 grau Lina 25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 636007
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe - 60 mm
Breite - 40 mm
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
48 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245066360072
Sonepar Artikelnummer
120512936
Hersteller Artikelnummer
636007
Hersteller Typ
636007
Hersteller Artikel Nr.:
636007
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe:
60 mm
Breite:
40 mm
Länge:
2000 mm
Ausführung der Seitenwand:
Loch-/Schlitz-Stanzung
Befestigungsart:
Bodenlochung
Farbe:
grau
Schlitzabstand:
6.5 mm
Schlitzbreite:
6 mm
Halogenfrei:
Nein
Selbstverlöschend:
Ja
Flexibel:
Nein
Nutzbarer Querschnitt:
2008 mm²
Mit Oberteil:
Ja
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
23.300 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


