LEGRAND - Verdrahtungskanal-Deckel f.Transcab B100mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 037015
Für Kanalbreite - 100 mm
Länge - 2000 mm
Halogenfrei - Nein
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060370152
Sonepar Artikelnummer
120513416
Hersteller Artikelnummer
037015
Hersteller Typ
037015
Hersteller Artikel Nr.:
037015
Für Kanalbreite:
100 mm
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
6.500 kg
Verdrahtungskanal-Deckel f.Transcab B100mm, Serie Verdrahtungskanal
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


