LEGRAND - Verdrahtungskanal-Deckel f.Transcab B120mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 037016
Für Kanalbreite - 120 mm
Länge - 2000 mm
Halogenfrei - Nein
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060370169
Sonepar Artikelnummer
120513417
Hersteller Artikelnummer
037016
Hersteller Typ
037016
Hersteller Artikel Nr.:
037016
Für Kanalbreite:
120 mm
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
14.600 kg
Verdrahtungskanal-Deckel f.Transcab B120mm, Serie Verdrahtungskanal
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


