LEGRAND - Verdrahtungskanal-Deckel f.Transcab B15mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 037010
Für Kanalbreite - 15 mm
Länge - 2000 mm
Halogenfrei - Nein
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
36 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060370107
Sonepar Artikelnummer
120512922
Hersteller Artikelnummer
037010
Hersteller Typ
037010
Hersteller Artikel Nr.:
037010
Für Kanalbreite:
15 mm
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
2.000 kg
Verdrahtungskanal-Deckel f.Transcab B15mm, Serie Verdrahtungskanal
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


