LEGRAND - Verdrahtungskanal-Deckel f.Transcab B25mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 037011
Für Kanalbreite - 25 mm
Länge - 2000 mm
Halogenfrei - Nein
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
36 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060370114
Sonepar Artikelnummer
120513418
Hersteller Artikelnummer
037011
Hersteller Typ
037011
Hersteller Artikel Nr.:
037011
Für Kanalbreite:
25 mm
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
4.000 kg
Verdrahtungskanal-Deckel f.Transcab B25mm, Serie Verdrahtungskanal
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


