LEGRAND - Verdrahtungskanal-Deckel f.Transcab B80mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 037014
Für Kanalbreite - 80 mm
Länge - 2000 mm
Halogenfrei - Nein
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060370145
Sonepar Artikelnummer
120513421
Hersteller Artikelnummer
037014
Hersteller Typ
037014
Hersteller Artikel Nr.:
037014
Für Kanalbreite:
80 mm
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
4.500 kg
Verdrahtungskanal-Deckel f.Transcab B80mm, Serie Verdrahtungskanal
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


