LEGRAND - Vernetzter Kabelauslass 1-phasig für Programme …with Netatmo, Farbe: Mattschwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 064847
Tast-Betrieb - Nein
Schalt-Betrieb - Ja
Mit Funkhandsender - Ja
Montageart - Unterputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414971504387
Sonepar Artikelnummer
120971154
Hersteller Artikelnummer
064847
Hersteller Typ
064847
Hersteller Artikel Nr.:
064847
Tast-Betrieb:
Nein
Schalt-Betrieb:
Ja
Mit Funkhandsender:
Ja
Montageart:
Unterputz
Farbe:
schwarz
Geeignet für Dimmer:
Nein
Geeignet für Pulsdrücker:
Nein
Geeignet für Rollladenschalter:
Nein
Geeignet für Jalousieschalter:
Nein
Geeignet für Jalousie-/Rollladenschalter:
Nein
Geeignet für Schalter:
Nein
Im Gehäuse:
Ja
Im Röhrensockelgehäuse:
Nein
Als Modul/Platine:
Nein
Stromversorgung:
230 V AC
Mit Funkcodiergerät:
Nein
Mit Funktaster:
Nein
Anzahl der Relais:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
RAL-Nummer (ähnlich):
9017
Transparent:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP21
Schutzart (NEMA):
sonstige
Funkfrequenz:
2400 MHz
Modulation:
UKW (FM)
Rollingcode-System:
Ja
Anzahl der Befehle:
0
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Ja
Kompatibel mit Google Assistant:
Ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.150 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


