LEGRAND - Verschlußschraube G1 1/4''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 386457
Gewindeart - Gasrohrgewinde
Werkstoff - Metall
Werkstoffgüte - Messing
Oberflächenschutz - vernickelt
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561130401
Sonepar Artikelnummer
120514121
Hersteller Artikelnummer
386457
Hersteller Typ
386457
Hersteller Artikel Nr.:
386457
Gewindeart:
Gasrohrgewinde
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Farbe:
grau
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
1 1/4 Zoll
Gewindesteigung:
2.309 mm
Halogenfrei:
Nein
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.105 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


