LEGRAND - Verschlußschraube G1''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 386456
Gewindeart - Gasrohrgewinde
Werkstoff - Metall
Werkstoffgüte - Messing
Oberflächenschutz - vernickelt
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561130395
Sonepar Artikelnummer
120514122
Hersteller Artikelnummer
386456
Hersteller Typ
386456
Hersteller Artikel Nr.:
386456
Gewindeart:
Gasrohrgewinde
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Farbe:
grau
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
1 Zoll
Gewindesteigung:
2.309 mm
Halogenfrei:
Nein
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.054 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


