LEGRAND - Verschlußschraube PG 36

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 386468
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 36
Werkstoff - Metall
Werkstoffgüte - Messing
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561130517
Sonepar Artikelnummer
120514130
Hersteller Artikelnummer
386468
Hersteller Typ
386468
Hersteller Artikel Nr.:
386468
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
36
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Farbe:
grau
Gewindesteigung:
1.588 mm
Halogenfrei:
Nein
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.143 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


