LEGRAND - Verschlußschraube PG 42

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 386469
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 42
Werkstoff - Metall
Werkstoffgüte - Messing
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561130524
Sonepar Artikelnummer
120514131
Hersteller Artikelnummer
386469
Hersteller Typ
386469
Hersteller Artikel Nr.:
386469
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
42
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Farbe:
grau
Gewindesteigung:
1.588 mm
Halogenfrei:
Nein
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.184 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


