Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Verschlussstopfen M16 mit Durchstoßmembran, winddicht

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Verschlussstopfen M16 mit Durchstoßmembran, winddicht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A01041

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 16 mm

  • Geeignet für starre Rohre - Nein

  • Geeignet für flexible Rohre - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010957010416

Sonepar Artikelnummer

120698859

Hersteller Artikelnummer

A01041

Hersteller Typ

A01041

Hersteller Artikel Nr.:

A01041

Werkstoff:

Kunststoff

Für Rohrdurchmesser nominal:

16 mm

Geeignet für starre Rohre:

Nein

Geeignet für flexible Rohre:

Ja

Luftdicht:

Ja

Farbe:

grau

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

6.804 kg

Verschlussstopfen M16 mit Durchstoßmembran, winddicht, für Rohre mit D=außen von 16 mm (D=innen 11 mm), Verschlussstücke mit Durchstoßmembran, Genial, einfach, zuverlässig, Winddicht und nachrüstbar, Für alle flexiblen Isolierrohre, Darf in keinem Servicefahrzeug fehlen, Material: TPE, recycelbar

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie