Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - VERSCHR. F LGP D15 M25 90° SW

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - VERSCHR. F LGP D15 M25 90° SW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 666571

  • Nenndurchmesser - 15 mm

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Ausführung - 90°-Winkel

  • Bauform - Außengewinde

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8009561601987

Sonepar Artikelnummer

120698749

Hersteller Artikelnummer

666571

Hersteller Typ

666571

Hersteller Artikel Nr.:

666571

Nenndurchmesser:

15 mm

Schutzart (IP):

IP68

Ausführung:

90°-Winkel

Bauform:

Außengewinde

Gewindeanschlussgröße:

M25 x 1,5

Einteilig:

Ja

Farbe:

schwarz

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

Ja

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

Ja

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.021 kg

Verschraubung. F LGP D15 M25 90° SW

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie