Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Verschraubung 2000/90 PG21

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Verschraubung 2000/90 PG21

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 384128

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 29

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 16 .. 19 mm

  • Werkstoff - Metall

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8009561125704

Sonepar Artikelnummer

120697221

Hersteller Artikelnummer

384128

Hersteller Typ

384128

Hersteller Artikel Nr.:

384128

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

29

Geeignet für Kabeldurchmesser:

16 .. 19 mm

Werkstoff:

Metall

Schutzart (IP):

IP67

Gewindesteigung:

1.588 mm

Gewindelänge:

10 mm

Schlüsselweite:

35 mm

Werkstoffgüte:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Halogenfrei:

Nein

Glasfaserverstärkt:

Nein

Schlagfest:

Ja

Farbe:

sonstige

Biegeschutz:

Nein

Mit Gegenmutter:

Nein

Ausführung:

gerade

Mehrfach-Dichteinsatz:

Nein

Flachkabelverschraubung:

Nein

Mit Zugentlastung:

Nein

Art der Dichtung:

Membran

Teilbare Verschraubung:

Ja

Einsatztemperatur:

-20 .. 80 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung:

Nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

74122000

Gewicht:

0.123 kg

Verschraubung 2000/90 PG21, Serie RTA Schlauch und Rohr

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie