LEGRAND - Verschraubung 2000 G1 1/4''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 382207
Nenndurchmesser - 35 mm
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 65
Ausführung - gerade
Gewindeart - Gasrohrgewinde
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561118317
Sonepar Artikelnummer
120514139
Hersteller Artikelnummer
382207
Hersteller Typ
382207
Hersteller Artikel Nr.:
382207
Nenndurchmesser:
35 mm
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
65
Ausführung:
gerade
Gewindeart:
Gasrohrgewinde
Gewindeanschlussgröße:
sonstige
Nenngröße in Zoll:
1 1/4 Zoll
Drehbares Gewinde:
Ja
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart zum Gehäuse:
Gewinde
Einteilig:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
35 mm
Max. Außendurchmesser des Schlauches:
43 mm
Gewindelänge:
11 mm
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
Ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
Ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:
Ja
Einsatztemperatur:
-15 .. 60 °C
Anzahl der Einführungen:
1
Mit Erdungsanschluss:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.349 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


