Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Verschraubung 2000 G1 1/4'' 90° Metall

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Verschraubung 2000 G1 1/4'' 90° Metall

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 382308

  • Nenndurchmesser - 35 mm

  • Schutzart (IP) schlauchabhängig - 65

  • Ausführung - gerade

  • Gewindeart - Gasrohrgewinde

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8009561118706

Sonepar Artikelnummer

120514141

Hersteller Artikelnummer

382308

Hersteller Typ

382308

Hersteller Artikel Nr.:

382308

Nenndurchmesser:

35 mm

Schutzart (IP) schlauchabhängig:

65

Ausführung:

gerade

Gewindeart:

Gasrohrgewinde

Gewindeanschlussgröße:

sonstige

Nenngröße in Zoll:

1 1/4 Zoll

Drehbares Gewinde:

Ja

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart zum Gehäuse:

Gewinde

Einteilig:

Nein

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

35 mm

Max. Außendurchmesser des Schlauches:

43 mm

Gewindelänge:

11 mm

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

Ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

Ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:

Ja

Einsatztemperatur:

-15 .. 60 °C

Anzahl der Einführungen:

1

Mit Erdungsanschluss:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

74153900

Gewicht:

0.587 kg

Verschraubung G1 1/4”, ø-Schlauch innen: 34,5 mm

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie