Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Verschraubung 2000 M16 D=10 90° Metall

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Verschraubung 2000 M16 D=10 90° Metall

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 382341

  • Nenndurchmesser - 16 mm

  • Schutzart (IP) schlauchabhängig - 65

  • Ausführung - gerade

  • Gewindeart - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3414970412164

Sonepar Artikelnummer

120514176

Hersteller Artikelnummer

382341

Hersteller Typ

382341

Hersteller Artikel Nr.:

382341

Nenndurchmesser:

16 mm

Schutzart (IP) schlauchabhängig:

65

Ausführung:

gerade

Gewindeart:

sonstige

Gewindeanschlussgröße:

M16 x 1,5

Drehbares Gewinde:

Ja

Bauform:

Außengewinde

Einteilig:

Nein

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

10 mm

Max. Außendurchmesser des Schlauches:

16 mm

Gewindelänge:

8 mm

Gesamthöhe:

22 mm

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

Ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:

Nein

Einsatztemperatur:

-15 .. 60 °C

Anzahl der Einführungen:

1

Mit Erdungsanschluss:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.073 kg

Verschraubung M16x1,5, ø-Schlauch innen: 10 mm

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie