LEGRAND - Verschraubung 2000 M20 D=16 Metall

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 382143
Nenndurchmesser - 20 mm
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 65
Ausführung - gerade
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561118065
Sonepar Artikelnummer
120513063
Hersteller Artikelnummer
382143
Hersteller Typ
382143
Hersteller Artikel Nr.:
382143
Nenndurchmesser:
20 mm
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
65
Ausführung:
gerade
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M20 x 1,5
Drehbares Gewinde:
Ja
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart zum Gehäuse:
Gewinde
Einteilig:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
16 mm
Max. Außendurchmesser des Schlauches:
22 mm
Gewindelänge:
8 mm
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
Ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:
Ja
Einsatztemperatur:
-15 .. 60 °C
Anzahl der Einführungen:
1
Mit Erdungsanschluss:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.170 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


