LEGRAND - Verschraubung 2000 M32D=26,5 90°M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 382346
Nenndurchmesser - 32 mm
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 65
Ausführung - gerade
Gewindeart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414970412263
Sonepar Artikelnummer
120457342
Hersteller Artikelnummer
382346
Hersteller Typ
382346
Hersteller Artikel Nr.:
382346
Nenndurchmesser:
32 mm
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
65
Ausführung:
gerade
Gewindeart:
sonstige
Gewindeanschlussgröße:
M32 x 1,5
Drehbares Gewinde:
Ja
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart zum Gehäuse:
Gewinde
Einteilig:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
27 mm
Max. Außendurchmesser des Schlauches:
34 mm
Gewindelänge:
11 mm
Gesamthöhe:
45 mm
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
Ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
Ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:
Ja
Einsatztemperatur:
-15 .. 60 °C
Anzahl der Einführungen:
1
Mit Erdungsanschluss:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.306 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


