LEGRAND - Verschraubung 2000 MF D12 3/8''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 382003
Nenndurchmesser - 12 mm
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 65
Ausführung - gerade
Gewindeart - Gasrohrgewinde
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561117204
Sonepar Artikelnummer
120513132
Hersteller Artikelnummer
382003
Hersteller Typ
382003
Hersteller Artikel Nr.:
382003
Nenndurchmesser:
12 mm
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
65
Ausführung:
gerade
Gewindeart:
Gasrohrgewinde
Gewindeanschlussgröße:
sonstige
Nenngröße in Zoll:
3/8 Zoll
Drehbares Gewinde:
Ja
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart zum Gehäuse:
Gewinde
Einteilig:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
12 mm
Max. Außendurchmesser des Schlauches:
18 mm
Gewindelänge:
8 mm
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
Ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
Ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:
Ja
Einsatztemperatur:
-15 .. 60 °C
Anzahl der Einführungen:
1
Mit Erdungsanschluss:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.059 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


