LEGRAND - Verschraubung 2000 NPT1/4''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 382051
Nenndurchmesser - 10 mm
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 65
Ausführung - gerade
Gewindeart - NPT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561117549
Sonepar Artikelnummer
120514203
Hersteller Artikelnummer
382051
Hersteller Typ
382051
Hersteller Artikel Nr.:
382051
Nenndurchmesser:
10 mm
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
65
Ausführung:
gerade
Gewindeart:
NPT
Gewindeanschlussgröße:
sonstige
Drehbares Gewinde:
Ja
Bauform:
Außengewinde
Einteilig:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
10 mm
Max. Außendurchmesser des Schlauches:
16 mm
Gewindelänge:
8 mm
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
Ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:
Nein
Einsatztemperatur:
-15 .. 60 °C
Anzahl der Einführungen:
1
Mit Erdungsanschluss:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.134 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


