Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Verschraubung 2000 NPT1'' 90°

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Verschraubung 2000 NPT1'' 90°

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 382357

  • Nenndurchmesser - 27 mm

  • Schutzart (IP) schlauchabhängig - 65

  • Ausführung - gerade

  • Gewindeart - NPT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8009561118966

Sonepar Artikelnummer

120514199

Hersteller Artikelnummer

382357

Hersteller Typ

382357

Hersteller Artikel Nr.:

382357

Nenndurchmesser:

27 mm

Schutzart (IP) schlauchabhängig:

65

Ausführung:

gerade

Gewindeart:

NPT

Gewindeanschlussgröße:

sonstige

Drehbares Gewinde:

Ja

Bauform:

Außengewinde

Einteilig:

Nein

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

27 mm

Max. Außendurchmesser des Schlauches:

34 mm

Gewindelänge:

11 mm

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

Ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:

Ja

Einsatztemperatur:

-15 .. 60 °C

Anzahl der Einführungen:

1

Mit Erdungsanschluss:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

74122000

Gewicht:

0.310 kg

Verschraubung NPT1”, ø-Schlauch innen: 26,5 mm

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie