LEGRAND - Verschraubung AM-MF 45 M63

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 382449
Nenndurchmesser - 63 mm
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 65
Ausführung - gerade
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561205642
Sonepar Artikelnummer
120513164
Hersteller Artikelnummer
382449
Hersteller Typ
382449
Hersteller Artikel Nr.:
382449
Nenndurchmesser:
63 mm
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
65
Ausführung:
gerade
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M63 x 1,5
Drehbares Gewinde:
Ja
Bauform:
Außengewinde
Einteilig:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
51 mm
Max. Außendurchmesser des Schlauches:
61 mm
Gewindelänge:
11 mm
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
Ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:
Ja
Einsatztemperatur:
-15 .. 60 °C
Anzahl der Einführungen:
1
Mit Erdungsanschluss:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
1.038 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


