LEGRAND - Verschraubung drehbar PG16-15.5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 382124
Nenndurchmesser - 16 mm
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 65
Ausführung - gerade
Gewindeart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561117976
Sonepar Artikelnummer
120513062
Hersteller Artikelnummer
382124
Hersteller Typ
382124
Hersteller Artikel Nr.:
382124
Nenndurchmesser:
16 mm
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
65
Ausführung:
gerade
Gewindeart:
sonstige
Gewindeanschlussgröße:
PG16
Drehbares Gewinde:
Ja
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart zum Gehäuse:
Gewinde
Einteilig:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
16 mm
Max. Außendurchmesser des Schlauches:
22 mm
Gewindelänge:
8 mm
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
Ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:
Ja
Einsatztemperatur:
-15 .. 60 °C
Anzahl der Einführungen:
1
Mit Erdungsanschluss:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.086 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


