LEGRAND - Verschraubung G1 1/2'' PA6 Schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 382993
Nenndurchmesser - 45 mm
Schutzart (IP) - IP55
Ausführung - gerade
Bauform - Außengewinde
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561198586
Sonepar Artikelnummer
120514216
Hersteller Artikelnummer
382993
Hersteller Typ
382993
Hersteller Artikel Nr.:
382993
Nenndurchmesser:
45 mm
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Art der Verbindung:
Gewinde
Nenngröße in Zoll:
1 1/2 Zoll
Drehbares Gewinde:
Ja
Gewindelänge:
15 mm
Einteilig:
Nein
Werkstoff der Verschraubung:
Polyamid (PA)
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
44 mm
Max. Außendurchmesser des Schlauches:
53.5 mm
Gesamthöhe:
72 mm
Gesamtlänge:
72 mm
Farbe:
schwarz
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
Nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85479000
Gewicht:
0.142 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


