LEGRAND - Verschraubung G1 1/4'' PA6 Grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 382910
Nenndurchmesser - 40 mm
Schutzart (IP) - IP55
Ausführung - gerade
Bauform - Außengewinde
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561198432
Sonepar Artikelnummer
120514217
Hersteller Artikelnummer
382910
Hersteller Typ
382910
Hersteller Artikel Nr.:
382910
Nenndurchmesser:
40 mm
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Art der Verbindung:
Gewinde
Nenngröße in Zoll:
1 1/4 Zoll
Drehbares Gewinde:
Ja
Gewindelänge:
15 mm
Einteilig:
Nein
Werkstoff der Verschraubung:
Polyamid (PA)
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
39 mm
Max. Außendurchmesser des Schlauches:
50 mm
Gesamthöhe:
67 mm
Gesamtlänge:
67 mm
Farbe:
grau
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
Nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85479000
Gewicht:
0.118 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


