Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Verschraubung G1 1/4'' PA6 R7035

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Verschraubung G1 1/4'' PA6 R7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 382970

  • Nenndurchmesser - 40 mm

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Ausführung - gerade

  • Bauform - Außengewinde

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8009561198708

Sonepar Artikelnummer

120514218

Hersteller Artikelnummer

382970

Hersteller Typ

382970

Hersteller Artikel Nr.:

382970

Nenndurchmesser:

40 mm

Schutzart (IP):

IP55

Ausführung:

gerade

Bauform:

Außengewinde

Nenngröße in Zoll:

1 1/4 Zoll

Gewindelänge:

15 mm

Einteilig:

Nein

Gesamtlänge:

67 mm

Farbe:

grau

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

Nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85479000

Gewicht:

0.118 kg

Verschraubung G1 1/4”, Ø-Schlauch: innen min.: 39 mm, außen max.: 50 mm, Farbe: RAL7035

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie