LEGRAND - Verschraubung G1 1/4'' PA6 Schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 382940
Nenndurchmesser - 40 mm
Schutzart (IP) - IP55
Ausführung - gerade
Bauform - Außengewinde
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561198555
Sonepar Artikelnummer
120514219
Hersteller Artikelnummer
382940
Hersteller Typ
382940
Hersteller Artikel Nr.:
382940
Nenndurchmesser:
40 mm
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Nenngröße in Zoll:
1 1/4 Zoll
Gewindelänge:
15 mm
Einteilig:
Nein
Gesamtlänge:
67 mm
Farbe:
schwarz
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
Nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85479000
Gewicht:
0.118 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


