Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Verschraubung G1/2'' D=12 PA6 R7035

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Verschraubung G1/2'' D=12 PA6 R7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 382964

  • Nenndurchmesser - 12 mm

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Ausführung - gerade

  • Bauform - Außengewinde

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8009561121126

Sonepar Artikelnummer

120514230

Hersteller Artikelnummer

382964

Hersteller Typ

382964

Hersteller Artikel Nr.:

382964

Nenndurchmesser:

12 mm

Schutzart (IP):

IP55

Ausführung:

gerade

Bauform:

Außengewinde

Art der Verbindung:

Gewinde

Nenngröße in Zoll:

1/2 Zoll

Drehbares Gewinde:

Ja

Gewindelänge:

13 mm

Einteilig:

Nein

Werkstoff der Verschraubung:

Polyamid (PA)

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

12 mm

Max. Außendurchmesser des Schlauches:

18 mm

Gesamthöhe:

28 mm

Gesamtlänge:

28 mm

Farbe:

grau

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

Nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85479000

Gewicht:

0.016 kg

Verschraubung G1/2”, Ø-Schlauch: innen min.: 12 mm, außen max.: 18 mm, Farbe: RAL7035

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie