LEGRAND - Verschraubung G1/2'' D=15 PA6 Schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 382935
Nenndurchmesser - 16 mm
Schutzart (IP) - IP55
Ausführung - gerade
Bauform - Außengewinde
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561120938
Sonepar Artikelnummer
120514234
Hersteller Artikelnummer
382935
Hersteller Typ
382935
Hersteller Artikel Nr.:
382935
Nenndurchmesser:
16 mm
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Art der Verbindung:
Gewinde
Nenngröße in Zoll:
1/2 Zoll
Drehbares Gewinde:
Ja
Gewindelänge:
13 mm
Einteilig:
Nein
Werkstoff der Verschraubung:
Polyamid (PA)
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
15 mm
Max. Außendurchmesser des Schlauches:
21.5 mm
Gesamthöhe:
34 mm
Gesamtlänge:
34 mm
Farbe:
schwarz
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
Nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85479000
Gewicht:
0.025 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


