LEGRAND - Verschraubung G1/4'' D=6 PA6 Grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 382978
Nenndurchmesser - 6 mm
Schutzart (IP) - IP55
Ausführung - gerade
Bauform - Außengewinde
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561576476
Sonepar Artikelnummer
120514236
Hersteller Artikelnummer
382978
Hersteller Typ
382978
Hersteller Artikel Nr.:
382978
Nenndurchmesser:
6 mm
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Art der Verbindung:
Gewinde
Nenngröße in Zoll:
1/4 Zoll
Drehbares Gewinde:
Ja
Gewindelänge:
8 mm
Einteilig:
Nein
Werkstoff der Verschraubung:
Polyamid (PA)
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
6 mm
Max. Außendurchmesser des Schlauches:
9 mm
Gesamtlänge:
21 mm
Farbe:
grau
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
Nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85479000
Gewicht:
0.010 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


