LEGRAND - Verschraubung G1'' D=25 PA6 R7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 382968
Nenndurchmesser - 25 mm
Schutzart (IP) - IP55
Ausführung - gerade
Bauform - Außengewinde
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561198647
Sonepar Artikelnummer
120514221
Hersteller Artikelnummer
382968
Hersteller Typ
382968
Hersteller Artikel Nr.:
382968
Nenndurchmesser:
25 mm
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Art der Verbindung:
Gewinde
Nenngröße in Zoll:
1 Zoll
Drehbares Gewinde:
Ja
Gewindelänge:
15 mm
Einteilig:
Nein
Werkstoff der Verschraubung:
Polyamid (PA)
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
25 mm
Max. Außendurchmesser des Schlauches:
30.5 mm
Gesamthöhe:
45 mm
Gesamtlänge:
45 mm
Farbe:
grau
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
Nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85479000
Gewicht:
0.051 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


