LEGRAND - Verschraubung G2'' PA6 Grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 382992
Nenndurchmesser - 51 mm
Schutzart (IP) - IP55
Ausführung - gerade
Bauform - Außengewinde
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561198463
Sonepar Artikelnummer
120514239
Hersteller Artikelnummer
382992
Hersteller Typ
382992
Hersteller Artikel Nr.:
382992
Nenndurchmesser:
51 mm
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Art der Verbindung:
Gewinde
Nenngröße in Zoll:
2 Zoll
Drehbares Gewinde:
Ja
Gewindelänge:
20 mm
Einteilig:
Nein
Werkstoff der Verschraubung:
Polyamid (PA)
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
50 mm
Max. Außendurchmesser des Schlauches:
61 mm
Gesamthöhe:
80 mm
Gesamtlänge:
80 mm
Farbe:
grau
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
Nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85479000
Gewicht:
0.184 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


