LEGRAND - Verschraubung G3/4'' PA6 Grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 382906
Nenndurchmesser - 20 mm
Schutzart (IP) - IP55
Ausführung - gerade
Bauform - Außengewinde
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561120747
Sonepar Artikelnummer
120514242
Hersteller Artikelnummer
382906
Hersteller Typ
382906
Hersteller Artikel Nr.:
382906
Nenndurchmesser:
20 mm
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Art der Verbindung:
Gewinde
Nenngröße in Zoll:
3/4 Zoll
Drehbares Gewinde:
Ja
Gewindelänge:
15 mm
Einteilig:
Nein
Werkstoff der Verschraubung:
Polyamid (PA)
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
20 mm
Max. Außendurchmesser des Schlauches:
26.5 mm
Gesamthöhe:
40 mm
Gesamtlänge:
40 mm
Farbe:
grau
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
Nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85479000
Gewicht:
0.034 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


