Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Verschraubung G3/8'' D=10 PA6 R7035

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Verschraubung G3/8'' D=10 PA6 R7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 382962

  • Nenndurchmesser - 10 mm

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Ausführung - gerade

  • Bauform - Außengewinde

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8009561121102

Sonepar Artikelnummer

120514246

Hersteller Artikelnummer

382962

Hersteller Typ

382962

Hersteller Artikel Nr.:

382962

Nenndurchmesser:

10 mm

Schutzart (IP):

IP55

Ausführung:

gerade

Bauform:

Außengewinde

Nenngröße in Zoll:

3/8 Zoll

Gewindelänge:

12 mm

Einteilig:

Nein

Gesamtlänge:

25 mm

Farbe:

grau

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

Nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85479000

Gewicht:

0.012 kg

Verschraubung G3/8”, Ø-Schlauch: innen min.: 10 mm, außen max.: 16 mm, Farbe: RAL7035

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie