LEGRAND - Verschraubung M/F90 PG11 Grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 386283
Nenndurchmesser - 11 mm
Ausführung - 90°-Winkel
Bauform - Außengewinde
Art der Verbindung - Gewinde
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561129306
Sonepar Artikelnummer
120514430
Hersteller Artikelnummer
386283
Hersteller Typ
386283
Hersteller Artikel Nr.:
386283
Nenndurchmesser:
11 mm
Ausführung:
90°-Winkel
Bauform:
Außengewinde
Art der Verbindung:
Gewinde
Drehbares Gewinde:
Nein
Gewindeanschlussgröße:
PG11
Gewindelänge:
12 mm
Einteilig:
Ja
Werkstoff der Verschraubung:
Polyamid (PA)
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
11 mm
Max. Außendurchmesser des Schlauches:
26.5 mm
Gesamthöhe:
25 mm
Farbe:
grau
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
Nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85479000
Gewicht:
0.015 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


