LEGRAND - Verschraubung M20 D=15 PA6 RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 382984
Nenndurchmesser - 16 mm
Schutzart (IP) - IP55
Ausführung - gerade
Bauform - Außengewinde
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561121263
Sonepar Artikelnummer
120514283
Hersteller Artikelnummer
382984
Hersteller Typ
382984
Hersteller Artikel Nr.:
382984
Nenndurchmesser:
16 mm
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Art der Verbindung:
Gewinde
Drehbares Gewinde:
Ja
Gewindeanschlussgröße:
M20 x 1,5
Gewindelänge:
13 mm
Einteilig:
Nein
Werkstoff der Verschraubung:
Polyamid (PA)
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
15 mm
Max. Außendurchmesser des Schlauches:
21.5 mm
Gesamthöhe:
34 mm
Gesamtlänge:
34 mm
Farbe:
grau
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
Nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85479000
Gewicht:
0.025 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


