LEGRAND - Verschraubung M20 Metall

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 095503
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 42
Geeignet für Kabeldurchmesser - 27 .. 40 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060955038
Sonepar Artikelnummer
120514280
Hersteller Artikelnummer
095503
Hersteller Typ
095503
Hersteller Artikel Nr.:
095503
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
42
Geeignet für Kabeldurchmesser:
27 .. 40 mm
Werkstoff:
Metall
Schutzart (IP):
IP68
Gewindesteigung:
1.588 mm
Gewindelänge:
10 mm
Schlüsselweite:
58 mm
Sechskant Eckmaß:
63 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Ja
Farbe:
farblos
Biegeschutz:
Nein
Mit Gegenmutter:
Nein
Ausführung:
gerade
Flachkabelverschraubung:
Nein
Mit Zugentlastung:
Ja
Art der Dichtung:
Dichtring
Teilbare Verschraubung:
Nein
Einsatztemperatur:
-25 .. 85 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Geschirmt:
Ja
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.030 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


