LEGRAND - Verschraubung M50 D=44 PA6 Schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 382960
Nenndurchmesser - 45 mm
Schutzart (IP) - IP55
Ausführung - gerade
Bauform - Außengewinde
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561199033
Sonepar Artikelnummer
120514305
Hersteller Artikelnummer
382960
Hersteller Typ
382960
Hersteller Artikel Nr.:
382960
Nenndurchmesser:
45 mm
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Gewindeanschlussgröße:
M50 x 1,5
Gewindelänge:
15 mm
Einteilig:
Nein
Gesamtlänge:
72 mm
Farbe:
schwarz
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
Nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85479000
Gewicht:
0.141 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


