LEGRAND - Verschraubung M63 D=50 PA6 RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 382980
Nenndurchmesser - 51 mm
Schutzart (IP) - IP55
Ausführung - gerade
Bauform - Außengewinde
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561525450
Sonepar Artikelnummer
120514308
Hersteller Artikelnummer
382980
Hersteller Typ
382980
Hersteller Artikel Nr.:
382980
Nenndurchmesser:
51 mm
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Gewindeanschlussgröße:
sonstige
Gewindelänge:
20 mm
Einteilig:
Nein
Gesamtlänge:
80 mm
Farbe:
grau
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
Nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85479000
Gewicht:
0.027 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


