LEGRAND - Verschraubung MF G1 1/2'' Grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 381508
Nenndurchmesser - 45 mm
Schutzart (IP) - IP55
Ausführung - gerade
Bauform - Außengewinde
Verpackung und Lieferbedingungen
18 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561114517
Sonepar Artikelnummer
120514309
Hersteller Artikelnummer
381508
Hersteller Typ
381508
Hersteller Artikel Nr.:
381508
Nenndurchmesser:
45 mm
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Art der Verbindung:
Gewinde
Nenngröße in Zoll:
1 1/2 Zoll
Drehbares Gewinde:
Ja
Gewindelänge:
13.5 mm
Einteilig:
Ja
Werkstoff der Verschraubung:
Polyamid (PA)
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
45 mm
Gesamthöhe:
55 mm
Farbe:
grau
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
Nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85479000
Gewicht:
1.084 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


