LEGRAND - Verschraubung MG 7035 Nylon PG21-21

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 381490
Nenndurchmesser - 21 mm
Schutzart (IP) - IP42
Ausführung - gerade
Bauform - Außengewinde
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561114340
Sonepar Artikelnummer
120697075
Hersteller Artikelnummer
381490
Hersteller Typ
381490
Hersteller Artikel Nr.:
381490
Nenndurchmesser:
21 mm
Schutzart (IP):
IP42
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Gewindeanschlussgröße:
PG21
Einteilig:
Ja
Farbe:
grau
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
Nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85479000
Gewicht:
0.013 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


